Eriks
GF

GF Sok verlengstuk zwart gietijzer fig. 271 2x binnendraad (rechtse en linkse schroefdraad) 1.1/2"

  • ERIKS:23819384
  • Fabrikant:7611205328566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 9,68/ stukexcl. btw

€ 11,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
271
Materiaal
Gietijzer
Type
Verlengstuk rechtse en linkse schroefdraad
Uitvoering
Fig 271
Vorm
Recht verlengstuk vrouwelijk
Nom. diameter
DN 40
Aansluiting
1.1/2 in
Uitvoeringsvorm
V/V
Lengte
55 mm
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 120 °C