Eriks
GF

GF Slangpilaar PP stuiklas 727.968.607 25x25

  • ERIKS:11204697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
968
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C