€ 24,64/ stukexcl. btw
€ 29,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 968 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |