Eriks
GF

GF Slangpilaar PP SDR11 727.968.609 40

  • ERIKS:11198318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
968
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C