Eriks
GF

GF Slangpilaar PP laseind 727.960.406 20x20

  • ERIKS:11207630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C