€ 29,28/ stukexcl. btw
€ 35,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 968 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |