Eriks
GF

GF Slangpilaar PE-100 SDR11 753.968.609 40

  • ERIKS:11350070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,44/ stukexcl. btw

€ 18,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
968
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C