Eriks
GF

GF Schroefbus PVDF 735.910.208 PN10 32x1"

  • ERIKS:10047172
Image 1
Schroefbus PVDF 735.910.208 PN10 mof 32x1" BSP cilindrische binnendraad - Rp, aansluiting alleen voor kunststof draad, geen PVDF aantastende draadafdichtingspasta gebruiken, voorkom belasting bij installatie en grote temperatuurschommelingen
Opslaan in lijst

€ 38,43/ stukexcl. btw

€ 46,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C