Eriks
GF

GF Schroefbus PVC-U/RVS 721.940.108 32x1"

  • ERIKS:12651909
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
940
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-U/Roestvaststaal RVS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C