Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 940 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | PVC-U/Roestvaststaal RVS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |