Eriks
GF

GF Schroefbus PVC-U 721.914.210 NPT 50x1.1/2"

  • ERIKS:10047617
Image 1
PVC-overgangsmof, met lijmmof ISO/DIN en PVC conische NPT-binnendraad, voor aansluiting van kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 23,20/ stukexcl. btw

€ 28,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
914
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C