Eriks
GF

GF Schroefbus PVC-U 721.914.208 NPT 32x1"

  • ERIKS:10047615
Image 1
PVC-overgangsmof, met lijmmof ISO/DIN en PVC conische NPT-binnendraad, voor aansluiting van kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 13,12/ stukexcl. btw

€ 15,88incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
914
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C