Eriks
GF

GF Schroefbus PVC-U 721.910.204 PN16 12x1/4"

  • ERIKS:10047238
Image 1
PVC-schroefbus, met lijmeind ISO/DIN en PVC cilindrische BSP-binnendraad, voor aansluiting van metalen en kunststof draad, versterkingsring RVS A2. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Nom. binnendiameter 2
1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C