Eriks
GF

GF Schroefbus PVC-U 721.900.408 PN10 32x1"

  • ERIKS:10047609
Image 1
PVC-schroefbus, met lijmeind ISO/DIN en PVC cilindrische BSP-binnendraad, voor aansluiting van kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C