Eriks
GF

GF Schroefbus PVC-U 721.900.407 PN10 25x3/4"

  • ERIKS:10047608
Image 1
PVC-schroefbus, met lijmeind ISO/DIN en PVC cilindrische BSP-binnendraad, voor aansluiting van kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C