Eriks
GF

GF Schroefbus PVC-U 720.910.206 PN16 20x1/2"

  • ERIKS:10047622
Image 1
Messing schroefbus, met cilindrische binnendraad BSP en ingeperste PVC-lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
Messing
Alternatieven
Product Image

GF Schroefbus PVC-U 721.910.206 PN16 20x1/2"

  • Eriks:10047240
  • Manufacturer:721910206

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026