€ 32,94/ stukexcl. btw
€ 39,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/4" |
Aansluiting | Lijmmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Materiaal aansluiting 2 | PVC-U |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |