Eriks
GF

GF Schroefbus PVC-C 723.910.209 40x1.1/4"

  • ERIKS:11197629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,95/ stukexcl. btw

€ 27,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Materiaal aansluiting 2
PVC-U
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C