Eriks
GF

GF Schroefbus PP-H 727.910.452 PN10 50x1.1/4"

  • ERIKS:10047159
Image 1
Schroefbus PP-H 727.910.452 PN10 spie 50x1.1/4" cilindrische PP-H binnendraad, versterkingsring RVS (A2), aansluiting voor kunststof of metalen draad, geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken, installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
Opslaan in lijst

€ 23,28/ stukexcl. btw

€ 28,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C