Eriks
GF

GF Schroefbus PP-H 727.910.446 PN10 40x1"

  • ERIKS:10047158
Image 1
Schroefbus PP-H 727.910.446 PN10 spie 40x1" cilindrische PP-H binnendraad, versterkingsring RVS (A2), aansluiting voor kunststof of metalen draad, geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken, installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
Opslaan in lijst

€ 16,64/ stukexcl. btw

€ 20,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C