€ 9,04/ stukexcl. btw
€ 10,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |