€ 15,76/ stukexcl. btw
€ 19,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | PE-80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1" |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |