Eriks
GF

GF Schroefbus PE-80 SDR11 733.910.441 32x3/4"

  • ERIKS:10047168
Image 1
Schroefbus PE-80 SDR11 733.910.441 spie 32x3/4" cilindrische PE binnendraad, aansluiting voor kunststof of metalen draad, versterkingsring RVS (A2), geen PE aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 12,16/ stukexcl. btw

€ 14,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C