Eriks
GF

GF Schroefbus PE-80 SDR11 733.910.211 63x2"

  • ERIKS:10047165
Image 1
Schroefbus PE-80 SDR11 733.910.211 mof 63x2" cilindrische PE binnendraad, aansluiting voor kunststof of metalen draad, versterkingsring RVS (A2), geen PE aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 33,12/ stukexcl. btw

€ 40,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C