Eriks
GF

GF Schroefbus PE-80 SDR11 733.910.206 20x1/2"

  • ERIKS:10047160
Image 1
Schroefbus PE-80 SDR11 733.910.206 mof 20x1/2" cilindrische PE binnendraad, aansluiting voor kunststof of metalen draad, versterkingsring RVS (A2), geen PE aantastende draadafdichtingspasta gebruiken
Opslaan in lijst

€ 7,52/ stukexcl. btw

€ 9,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C