Eriks
GF

GF Schroefbus PE-100 753.910.266 20X1/2"

  • ERIKS:11196467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,76/ stukexcl. btw

€ 11,81incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C