€ 29,61/ stukexcl. btw
€ 35,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" |
Aansluiting | Lijmeind |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |