Eriks
GF

GF Schroefbus ABS 729.910.437 25x1/2"

  • ERIKS:11279948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,01/ stukexcl. btw

€ 9,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Schroefbus
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C