Eriks
GF

GF Reductie lang ABS 729.910.366 75x40

  • ERIKS:11290810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,36/ stukexcl. btw

€ 33,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
40 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C