€ 24,66/ stukexcl. btw
€ 29,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 914 |
Vorm | Puntstuk |
Materiaal | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Aansluiting 2 | Buitendraad (NPT) |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |