Eriks
GF

GF Puntstuk PVDF 735.910.511 PN10 63x2"

  • ERIKS:10047141
Image 1
Puntstuk PVDF 735.910.511 PN10 spie 63x2" BSP conische buitendraad - R, aansluiting alleen voor kunststof draad, geen PVDF aantastende draadafdichtingspasta gebruiken, voorkom belasting bij installatie en grote temperatuurschommelingen
Opslaan in lijst

€ 116,55/ stukexcl. btw

€ 141,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C