Eriks
GF

GF Puntstuk PVDF 735.640.111 63

  • ERIKS:10046694
Image 1
Laseind, andere zijde BSP konische buitendraad. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 88,74/ stukexcl. btw

€ 107,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C