Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 721.913.507 PN10 25x3/4"

  • ERIKS:10047093
Image 1
PVC-puntstuk, met lijmeind ISO/DIN en conische BSP-buitendraad, aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
913
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C