Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 721.913.506 PN10 20x1/2"

  • ERIKS:10047092
Image 1
PVC-puntstuk, met lijmeind ISO/DIN en conische BSP-buitendraad, aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
913
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C