Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 721.910.714 PN10 110x4"

  • ERIKS:10047083
Image 1
PVC-puntstuk, met lijmmof ISO/DIN en conische BSP-buitendraad, aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 62,96/ stukexcl. btw

€ 76,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Nom. binnendiameter 2
4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C