Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 721.910.710 PN16 50x1.1/2"

  • ERIKS:10047079
Image 1
PVC-puntstuk, met lijmmof ISO/DIN en conische BSP-buitendraad, aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 8,16/ stukexcl. btw

€ 9,87incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C