Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 721.910.707 PN16 25x3/4"

  • ERIKS:10047076
Image 1
PVC-puntstuk, met lijmmof ISO/DIN en conische BSP-buitendraad, aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C