Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 721.910.706 PN16 20x1/2"

  • ERIKS:10047075
Image 1
PVC-puntstuk, met lijmmof ISO/DIN en conische BSP-buitendraad, aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 3,63/ stukexcl. btw

€ 4,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C