€ 8,16/ stukexcl. btw
€ 9,87incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Puntstuk |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" |
Aansluiting | Lijmeind/lijmmof |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |