Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 721.910.557 PN16 20/25x3/4"

  • ERIKS:11129197
Image 1
PVC-lijmeind/lijmmof ISO/DIN en conische BSP-buitendraad, aansluiting alleen op kunststof draad. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Lijmeind/lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C