€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 840 |
Vorm | Puntstuk |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |