Eriks
GF

GF Puntstuk PVC-U 720.910.711 PN16 63x2"

  • ERIKS:10047629
Image 1
Messing puntstuk, met cilindrische buitendraad BSP en ingeperste PVC-lijmmof ISO/DIN. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 100,40/ stukexcl. btw

€ 121,48incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter 2
2"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee