Eriks
GF

GF Puntstuk PP-H 727.910.556 PN10 20x1/2"

  • ERIKS:11196237
Image 1
Laseind ISO/DIN, andere zijde conische BSP-buitendraad. Aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C