Eriks
GF

GF Puntstuk PP-H 727.910.510 PN10 50x1.1/2"

  • ERIKS:10047605
Image 1
Laseind ISO/DIN, andere zijde conische BSP-buitendraad. Aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C