Eriks
GF

GF Puntstuk PP-H 727.910.507 PN10 25x3/4"

  • ERIKS:10047602
Image 1
Laseind ISO/DIN, andere zijde conische BSP-buitendraad. Aansluiting alleen voor kunststof draad. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 10,08/ stukexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C