Eriks
GF

GF Puntstuk PP 727.840.156 20

  • ERIKS:10046759
Image 1
Lasmof ISO/DIN. Dichtvlak met groef t.b.v. O-ring 48 41 00 (EPDM) of 49 41 00 (FPM).
Opslaan in lijst

€ 8,96/ stukexcl. btw

€ 10,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
840
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C