Eriks
GF

GF Puntstuk PE-100 SDR11 753.910.560 50x6/4"

  • ERIKS:11196441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,36/ stukexcl. btw

€ 28,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C