Eriks
GF

GF Puntstuk ABS 729.910.559 40/32x1.1/4"

  • ERIKS:11279719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,01/ stukexcl. btw

€ 9,69incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
32 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/4"
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C