Eriks
GF

GF Puntstuk ABS 729.910.556 20/16x1/2"

  • ERIKS:11279716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,55/ stukexcl. btw

€ 5,51incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Puntstuk
Materiaal
ABS
Binnendiameter aansluiting
16 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C