€ 26,32/ stukexcl. btw
€ 31,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 702 |
Norm | ASME |
Flenssoort | Overschuifflens |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 3" |
Binnendiameter overschuifflens | 110 mm |
Steekcirkel | 152 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Diameter boutgat | 19 mm |
Dikte flens | 20 mm |
Kleur | Zwart |